Y-SK11
Y-SK11の 手研磨
Y-SK11の ヤスリ
Y-SK11の 木工用ヤスリ
クラフトヤスリ 木工用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67365463
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
木工細工に適した、柄付のヤスリです。木を中心とする木工の小さな細工に最適です。
適合材
木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属
形状
平
目の粗さ
鬼目
全長(mm)
195
用途
木を中心とする木工の小さな細工研削・研磨作業。
仕様
木工用、柄付き
材質(柄部)
木
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。