クラフトヤスリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3本) 注文コード67365497 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

木工用ヤスリ3本組です。木を中心とする木工の小さな細工に使用します。

目の粗さ鬼目 適合材木工 全長(mm)200 用途木を中心とする木工の小さな細工研削・研磨作業。 タイプ木柄 材質(柄部)
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする