SK11
SK11の ディスク研磨材
SK11の 研磨ディスク
ドリル用ナイロンディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
67365576
品番
125MM 3PCS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
金属のサビ落としに最適です。ラバーパット・フレキシブルパット用です。粒度の違う3種類がセットになっているので、荒・中・仕上研磨が出来ます。
粒度
120・220・320
適合材
一般鋼、ステンレス
直径(Φmm)
125
用途
一般鋼材・ステンレスの小さなサビ、バリ取り、表面みがき。
仕様
ラバー&フレキシブルパット用
セット内容
120・220・320各1枚
対応機種
電気ドリル
注意
※使用中は保護メガネ、安全マスクを着用してください。