フェルトバフ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67365603 品番 100MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

金属・プラスチックのツヤ出し作業に最適です。
鉄・ステンレス・アルミ・銅には青棒、プラスチックには白棒をバフの外周部に塗布して、ツヤ出しに使用して下さい。
小径物には水平ドリルスタンドに固定して使用して下さい。

適合材金属・プラスチック・鉄・ステンレス・アルミ・銅・プラスチックなど 直径(Φmm)100 用途電気ドリル用、金属・プラスチックのツヤ出し。 仕様万能アーバー・ロングサイズアーバー用 対応機種電気ドリル
注意
※ご使用時は、保護メガネ、防塵マスクを着用してください。
※ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。
※回転中は絶対に手や顔を近づけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする