ロングサイズアーバーセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67365637 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

先端が付き出さず、面を使う作業に最適です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。

用途砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。 仕様6 セット内容アーバー・ナット・ワッシャー(大)2ヶ 穴径(Φmm)12.7 対応機種電気ドリル
注意
※回転数は3000rpm以下でご使用ください。
※電動本機の電源を必ず切ってからゆるみの内容にしっかりと装着してください。
※機械のチャック機能、サイズの合わないものは使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67365637
2022-03-19
用途:
刃物の研磨、金属類の切断
サービス業

12.7ミリのカッターを取り付けて使用しています。
ドリルを使用して使っていますが使用感はまずまずです
刃の取り替えにチャックで取り外してから取り替えなければならないのが面倒に感じますが安全性を考えるとこの方がいいのかなと思います。

対象商品:
67365637
2021-06-18
用途:
ドリルによる研磨作業
その他業種

グラインダーの替わりに使えるか購入しました。
ドリルに簡単に装着できるので大変便利に利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする