SK11
SK11の ディスク研磨材
SK11の バフ
SK11の 布バフ
堅バフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67365655
品番
100MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
当たりが強く、特にフラット面研磨に効果を発揮します。
素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
適合材
各種金属
直径(Φmm)
100
用途
金属の中みがき用。
仕様
万能アーバー・ロングサイズアーバー用
対応機種
電気ドリル
注意
※ご使用時は、保護メガネ、防塵マスクを着用してください。
※ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。
※回転中は絶対に手や顔を近づけないでください。