六角軸アーバー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67365682 品番6.35MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

先端にラバーパットの取り付けも可能です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。

用途ラバーパット・砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。 仕様6.35(六角) セット内容アーバー・ナット・ワッシャー(大)・ワッシャー(小)・ネジ 穴径(Φmm)12.7 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
注意
※回転数は3000rpm以下でご使用ください。
※インパクトドライバーで使用される場合は、インパクト機能が働かない程度の負荷でご使用ください。
※機械のチャック機能、サイズの合わないものは使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
ss400鋼材やブリキ板&プラスチック材などの切断
株式会社原鉄工所 様 (製造業)

切断砥石75Φをつけて加工しようとしたら、ナットが緩んできたので、使用できなかった。ロックナットが必要です。

対象商品:
67365682
2020-10-30
用途:
加工、研磨
製造業

大変便利なドリル付属品です。一般的な電動ドリルを新たな幅広く使える道具になる。

対象商品:
67365682
2020-05-04
用途:
塗装前の金属磨き
その他業種

このような部品は初めて使用しましたが、
コンパクトに出来ていて保管に場所も取らず非常に良い。
バフを使用する際のネジも保管時になくす事がないので良い。

対象商品:
67365682
2017-09-27
用途:
いろいろなバフに対応できます。
B.T.Nine 様

穴径さえ一致すれば、いろいろなバフを組み付けて使うことができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする