NO.C ロータリーヤスリ   木工用 SK11 炭素鋼製 木材用 67365725

NO.C ロータリーヤスリ   木工用 SK11 67365725 NO.C ロータリーヤスリ   木工用 SK11 67365725

ロータリーヤスリ 木工用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)6 長さ(mm)20 注文コード67365725 品番NO.C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は軸径・直径・長さなど21種類から選べます 他の種類を見る

木材などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる木工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。

直径(Φmm)6 材質炭素鋼 長さ(mm)20 用途木材の研削、研磨作業。 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー 幅(mm)(砥石部)13 適合材木材
注意
※ドリルの回転数は10000rpm以下でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67380897
2018-05-23
用途:
木工
農・林・水産業

バリ取りや穴サイズの調整に使っています。よく削れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする