曜日別特売
NO.11 ロータリーヤスリ SK11 67365768

NO.11 ロータリーヤスリ SK11 67365768
NO.11 ロータリーヤスリ SK11 67365768

ロータリーヤスリ

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1本軸径(Φmm)3適合材金属長さ(mm)10注文コード67365768品番NO.11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

金属などの削り、磨き作業、工作などに最適です。
電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる鉄工用ヤスリです。
オーバーハングは15mm以下でご使用ください。

用途鉄、軽金属、木材の研削、研磨作業。軸径(Φmm)3材質炭素鋼長さ(mm)10仕様金属用適合機種電気ドリル・エアーグラインダー幅(mm)砥石部:6適合材金属
注意
※ドリルの回転数は5000rpm以下でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67379847
2019-08-09
用途: 木工研削
運輸・通信業

組み木作業で、素人なので木工ノミだけでは難しいので、細かい箇所や均しに使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする