ロータリーヤスリ 木工用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)3 長さ(mm)11 注文コード67365813 品番NO.O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は軸径・直径・長さなど21種類から選べます 他の種類を見る

木材などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる木工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。

直径(Φmm)3 材質炭素鋼 長さ(mm)11 用途木材の研削、研磨作業。 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー 幅(mm)(砥石部)8 適合材木材
注意
※ドリルの回転数は10000rpm以下でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67380897
2018-05-23
用途:
木工
農・林・水産業

バリ取りや穴サイズの調整に使っています。よく削れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする