軸付砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67365822 品番 NO.A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。3mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。

粒度GC80P 軸径(Φmm)3 適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など 長さ(mm)11 幅(mm)砥石部:3 用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。 仕様木工用 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
注意
※ドリルの回転数は30000rpm以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする