軸付砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様木工用 注文コード67365892 品番NO.H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。

長さ(mm)32 幅(mm)砥石部:16 用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。 仕様木工用 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー 軸径(Φmm)6 粒度GC80P 適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
注意
※ドリルの回転数は30000rpm以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする