SK11
SK11の 軸付研磨
SK11の 軸付ブラシ
SK11の ホイールブラシ・平型ブラシ
軸付ステンホイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67365978
品番
100MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ステンレスの研磨、鉄のサビ落としなどに最適です。塗装はがし、バリ取りなどにご使用いただけます。
軸径(Φmm)
6
適合材
ステンレス
直径(Φmm)
約100
用途
ステンレス研磨・鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り。
材質
線:ステンレス
対応機種
電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
注意
※保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。