SK11
SK11の 軸付研磨
SK11の 軸付ブラシ
SK11の スパイラル型ブラシ
スパイラルブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
約15
注文コード
67365996
品番
ステン 15MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
直径
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
パイプの内面や、狭い場所、凹凸面の多い場所に便利です。ステンレス、鉄などの、サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし、バリ取りにご使用ください。
軸径(Φmm)
6
適合材
ステンレス、鉄
用途
ステンレスの研磨、鉄のサビ落とし、内面研磨作業。
直径(Φmm)
約15
材質(ブラシ部)
ステンレス
対応機種
電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
注意
※保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。