SK11
SK11の 軸付研磨
SK11の 軸付ブラシ
SK11の スパイラル型ブラシ
スパイラルブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67366014
品番
ナイロン 15MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
鉄・ステンレスの研磨、塩ビパイプの内面研磨などに便利です。鉄などのサビ落とし、ステンレス、銅、真鍮、樹脂などの汚れ落としにご使用ください。
軸径(Φmm)
6
適合材
鉄、ステンレス、銅、真鍮、樹脂など
用途
鉄などのサビ落とし、ステンレス・銅・真鍮・樹脂などの汚れ落とし。
直径(Φmm)
約15
材質(ブラシ部)
ナイロン
対応機種
電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
注意
※保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。