SK11
SK11の 軸付研磨
SK11の ロータリーバー
チタンコート超硬バー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
楕円
注文コード
67366084
品番
STCB-8ダエン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
形状
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
チタンコートによりロングライフの切れ味を実現しました。
チタンコートにより切れ味が長持ちします。
ダブルカットと切子が小さいです。
軸径(Φmm)
3
材質
先端:超硬、軸:鉄
形状
楕円
寸法(mm)
3.0×5.5
用途
機械加工後のバリ取り、カエリ取り。
適合機種
エアーグラインダー・電気グラインダー
材質(軸)
鉄
加工
チタンコート
材質(先端)
超硬
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※ご使用前には注意書きをよくお読み下さい。
※ご使用前には必ず、さしつかえのない部分で試してからご使用下さい。