チタンコート超硬バー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 形状三角 注文コード67366093 品番STCB-9サンカク
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は形状など25種類から選べます 他の種類を見る

チタンコートによりロングライフの切れ味を実現しました。
チタンコートにより切れ味が長持ちします。
ダブルカットと切子が小さいです。

軸径(Φmm)3 材質先端:超硬、軸:鉄 形状三角 寸法(mm)6.3×12 用途機械加工後のバリ取り、カエリ取り。 適合機種エアーグラインダー・電気グラインダー 材質(軸) 加工チタンコート 材質(先端)超硬
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※ご使用前には注意書きをよくお読み下さい。
※ご使用前には必ず、さしつかえのない部分で試してからご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする