SK11
SK11の ドライバー/ビット
SK11の ドライバー
SK11の スタビードライバー
極短スタビードライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67366468
品番
SD-510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
※クラス最短26mmで、狭く窮屈なスペースでの作業に最適です。
※ギザ付きビットはビットの着脱時に滑りにくく、スムーズなビット交換が可能です。
※径38mmのワイドハンドルで、大きな力が入ります。
用途
狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
セット内容
(19mmビット):(+)No1・(+)No2(2本)・(+)No3・(-)4mm・(-)6mm(5本)
種類
セット品
全高(mm)
28(19mmビット装着時)
ハンドル径(Φmm)
38
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
注意
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。
※ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
商品説明動画
SK11 ドライバーシリーズ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった