ドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード67366854 品番ED-650
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

10本組のドライバーセットです。ビスが落ちないマグネット付です。ナットも廻せるBOXドライバー付きです。ヒートン(フック)廻し付きです。手になじみやすいグリップでT型ハンドルとしても使用できます。

先端形状プラス/マイナス/六角 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットあり 軸貫通なし 用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。 セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:4.7・6mm/六角ドライバー:H5.5・H7・H8・H10・丸キリ 商品構成セット品 付属ビット10本組
注意
※非絶縁工具です。電気が流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。
※ご使用の際には十分注意して、ネジやビスのサイズに合ったドライバーをお使い下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする