クリップクランプツール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67366897 品番NO.800-075M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

先端幅10mmのクリップクランプツールです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
先端幅(mm)10 用途自動車のクリップ・内張り取り外し作業。 サイズM 材質(グリップ)ラストマー樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67366897
2022-04-11
用途:
D.I.Y作業に
運輸・通信業

現在乗っているクルマのすべてのクリップに対応するサイズで作業時間も短縮され、グリップの感触も良いので心地良く使えます。

対象商品:
67366897
2021-04-20
用途:
自動車整備,内装パネル脱着時
建設業・工事業

しっかりと適所に入り込み一発でクリップを取ることができます。
購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする