SBT1210H ビット SK11 67367116

SBT1210H ビット SK11 67367116
SBT1210H ビット SK11 67367116

ビット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10本)セット内容+1・+2・+3・-4・-6・H2.5・H3・H4・H5・H6注文コード67367116品番SBT1210H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。

用途
ネジの締め付け、緩め作業。
セット内容+1・+2・+3・-4・-6・H2.5・H3・H4・H5・H6両頭機能片頭ビット全長(mm)12適合SK11極短ラチェットドライバーSRD-210・SRD-212、その他(全長12mmまでのビットが取り付け可能なビット差替式ドライバー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67367152
2020-05-13
用途: 25tしか使いませんが・・・
その他業種

せっかくなのでセットを購入してみました
必要十分です

対象商品 : 67367116
2018-02-19
用途: 機械メンテナンス修理
製造業

他のラチェットドライバーでは使用出来ない為、ちょっとショック、専用のラチェットドライバーを購入します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする