ビット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) セット内容+1・+2・+3・-4・-6・H2.5・H3・H4・H5・H6 注文コード67367125 品番SBT1910H
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はセット内容・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。

セット内容+1・+2・+3・-4・-6・H2.5・H3・H4・H5・H6 両頭機能片頭 ビット全長(mm)19 用途ネジの締め付け、緩め作業。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67367152
2020-05-13
用途:
25tしか使いませんが・・・
その他業種

せっかくなのでセットを購入してみました
必要十分です

対象商品:
67367116
2018-02-19
用途:
機械メンテナンス修理
製造業

他のラチェットドライバーでは使用出来ない為、ちょっとショック、専用のラチェットドライバーを購入します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする