内容量1セット(49本)
セット内容プラス(1・2・3)・ポジドライブ(PZ1・PZ2・PZ3)、マイナス(3・4・5・6)・スクエアー(SQ2・SQ3)、ソケットアダプター・ビットビットホルダー60mm、ヘックスローブ穴付き(T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、ペンタローブ穴付き(10PR・15PR・20PR・25PR・27PR・30PR・40PR)、トリプルスクエアー(M4・M5・M6・M8)・トライアングル(1.6・2.2)、ヘックス(H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H8・H3/32・H1/8・H5/32・H3/16・H1/4・H5/16)
注文コード67367168
品番SBT2549