曜日別特売
SMB-7N アンテナ式マグネットバー SK11 67367238

SMB-7N アンテナ式マグネットバー SK11 67367238
SMB-7N アンテナ式マグネットバー SK11 67367238

アンテナ式マグネットバー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード67367238品番SMB-7N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

手の届かない場所でも簡単にキャッチが出来ます。マグネットキャップが側面の磁気を遮断し挿入時に周囲の金属への吸着を防ぎます。
7段階伸縮で、16.5cmから84cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。

用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。吸着力(最大)1500伸縮範囲(cm)16.5~84
注意
※ペースメーカーなどの電子医療機器へ磁石を近づけると大変危険です。十分ご注意下さい。
※磁力により悪影響を受ける磁気カード・精密機器・時計・方向コンパス等には近づけないで下さい。
※吸着力は対象物の条件により大きく変わります。
※本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67367238
2023-06-29
用途: 機械メンテナンス
テクループサービス業

握りやすい太さで、長さも丁度良く非常に使いやすいです。

対象商品 : 67367238
2019-11-24
用途: 有ると便利なアイテム

メーカー物なので商品に関しては問題なしです。到着時間さえ余裕が有ればコスパ商品です。

対象商品 : 67367238
2019-03-13
用途: 狭い所へ落した工具の吸着
岩尾織物製造場製造業

くねくねと自在に曲がるのが欲しかったので思い違いでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする