SBC-B250BU アルミボルトクリッパー曲がり SK11 67367895

SBC-B250BU アルミボルトクリッパー曲がり SK11 67367895
SBC-B250BU アルミボルトクリッパー曲がり SK11 67367895

アルミボルトクリッパー曲がり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード67367895品番SBC-B250BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

実用性とデザイン性を兼ね備えた250mmタイプのアルミボルトクリッパーです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。建築現場などで番線等の切断作業に最適です。ハンドル形状は手のあたりが優しく握りやすいです。アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途線材の切断。寸法(mm)250ブルー角度(°)ハンドル曲がり:15ハンドル形状曲がり最大切断能力(mm)軟鉄線:5

商品説明動画

スパイダーシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする