SK11
SK11の カッター
SK11の 専用カッター
SK11の ボルトクリッパー
アルミボルトクリッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
300
注文コード
67367938
品番
SBC-S300SI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルはアルミ合金の鍛造加工で強靭で軽量です。落下防止コード用の取付け穴付きです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ボルトクリッパー
モノタロウ
¥
2,198
¥
2,418
税込
寸法(mm)
300
用途
軟鋼線材、丸棒の切断。
切断能力(mm)軟鋼
(最大)5