ミニジャッキ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67368464 品番JS-2N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ラチェット機構付きでスムーズに操作できます。ラチェット機構付きで、左右の切り替えがワンタッチでできます。

揚程(mm)52 質量(kg)1.3 用途家屋の修理や軽作業。 材質 高さ(mm)148〜200 ねじ寸法18・P:3.0 揚量(t)0.5
注意
※許容荷重以上では絶対に使用しないで下さい。
※ジャッキは安定の良い平面に設置して下さい。
※ジャッキの上げ下げの際は安定性の良い保持台で支えてください。
※作業中は作業者以外の人を近付けないようにして下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67368464
2019-12-26
用途:
ベランダの支柱で庇が痛み、その修理のためベランダをジャッキアップ
その他業種

製品に錆止め塗装が丁寧にしてあり、塗料を落とすのに手間がかかる。
機能面では当初の期待通り良好でした。

1人が参考にしています
対象商品:
67368464
2018-09-13
用途:
下がった梁を上げました。
建設業・工事業

スムーズに上げることが出来ました。できれば、ハンドルが長く取り外し可能であれば良いと思いました。

4人が参考にしています
対象商品:
67368464
2020-12-28
用途:
太陽光発電橋脚架台揚げ
株式会社トミオホールディングス 様

500kgと出ていたので試して見たが
1mm位上がったところでそれ以上は上がらなかった
能力不足だったかもしれない

5人が参考にしています
対象商品:
67368464
2019-11-03
用途:
戸を外すときにジャッキアップするために使用予定。
その他業種

ラチェットの動きがあまり良くない。グリスアップしたら少し改善した。
上部の金属板を止めるネジが細くて最大荷重500Kgに耐えられるか少し心配。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする