SK11
SK11の 接着剤
SK11の ホットメルト接着剤
SK11の グルースティック
ボンドガン用スティック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(30本)
注文コード
67369724
品番
GS-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
色々なものを簡単に接着できます。ボンドガン用の替えスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
色
クリア
用途
木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。
成分
エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤
適合機種
GM-150
寸法(Φmm×Lmm)
11.5×100
主な用途
木材・紙・布・皮革・プラスチック等
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
注意
※接着用、充填用以外には使用しないでください。
※接着面の油、汚れ、サビなどは、予めきれいに取り除いてください。
商品説明動画
ピタガン・ボンドガンシリーズ
参考になった