SK11
SK11の グリース
SK11の シャーシーグリース
カセットシャーシグリス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67369785
品番
400G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
シャーシに最適な強い粘力があります。耐水性、付着性に優れています。自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械、ワイヤーなどの潤滑、サビ止めに最適です。
ちょう度
2
特性
耐水性、付着性
用途
農機具や建設機械等の潤滑・防錆。
使用温度範囲(℃)
-10〜60
使用目的
潤滑、防錆
危険物の類別
非危険物
注意
※他のグリースと混合しないでください。
※処理方法は法令で義務付けられていますので、法令に従い適正に処理してください。
※ゴミ、水分等の混入防止のため、使用後は密栓してください。