SK11
SK11の グリース
SK11の リチウムグリース
カセットリチウムグリス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(400g)
注文コード
67369794
品番
400G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
使用温度範囲が広く、すぐれた潤滑性を発揮します。耐水性、耐熱性に優れています。ギア、ベアリング、回転部分、自動車等のバッテリーターミナル、ドアヒンジやワイヤーに最適です。
ちょう度
2
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐水性、耐熱性、潤滑性
用途
農機具、刈払機、自動車、産業機械などのギア、ベアリング、回転部分の潤滑。
色
淡褐色
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
使用温度範囲(℃)
-20〜+135
使用目的
潤滑
増ちょう剤
リチウム石鹸
基油
鉱物油
危険物の類別
非危険物
注意
※他のグリースと混合しないでください。
※処理方法は法令で義務付けられていますので、法令に従い適正に処理してください。
※ゴミ、水分等の混入防止のため、使用後は密栓してください。