SK11
SK11の グリース
SK11の モリブデングリース
カセットモリブデングリス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67369803
品番
400G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
モリブデン配合の高温に優れたタイプです。耐水、耐熱、耐荷重性に優れています。長期保存が可能です。
ちょう度
2
用途
給油間隔の延長、ならし運転、キシミ音防止。
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
使用温度範囲(℃)
-10〜130
使用目的
ならし運転、キシミ音防止、給油間隔の延長
危険物の類別
非危険物
注意
※他のグリースと混合しないでください。
※処理方法は法令で義務付けられていますので、法令に従い適正に処理してください。
※ゴミ、水分等の混入防止のため、使用後は密栓してください。