E-Value
E-Valueの コンテナー
E-Valueの ボックスコンテナ
E-Valueの バックルコンテナ
バックルボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67370336
品番
EBC-340BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
バックルタイプの収納ボックスです。バックルタイプなのでフタの開閉が簡単・確実です。積み重ね可能です。
容量(L)
0.34
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
120×84×67
スタッキング
可
用途
道具の運搬や収納。
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
120
外寸法・高さ(mm)
67
外寸法・奥行(mm)
84
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
有効内寸法・奥行(mm)
67
有効内寸法・高さ(mm)
56
有効内寸法・幅(mm)
92