ピンセット 精密用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67370433 品番 ST-5 サキフトチョウ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

保持しやすい先端です。バネが柔らかく使いやすいです。つかんだ物を保持しやすい先太形状です。

形状曲型 全長(mm)150 タイプ先太先長 用途精密製品の加工や、ホビー・模型・工作など。 材質ステンレス鋼(SUS430)
注意
※電気の流れているものには使用しないでください。感電の恐れがあります。
※先端は鋭くなっていますので、取扱いには十分注意してください。
※幼児の手の届く所には保管しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする