ボンドガン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67370607 品番GM-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ダンボールの梱包作業、手芸、カーペット貼り等、色々なものを簡単に接着できます。25Wヒーター採用で作業が能率よく行えます。
液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計です。握りやすいトリガーレバーで楽に作業ができます。

用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。 付属品スティック2本・スタンド 適合スティック:11.5×100mm(GS12・GS-30)・11.5×200mm(GS-25L・GS-100L) 電源(V)AC100 消費電力(W)10〜25 温度(℃)(ノズル)160 本体寸法(mm)170×160×32 発熱体PTCヒーター 電流ヒューズ定格5A 危険物の類別非危険物 接着力木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、金属・陶器・ガラス・プラスチック 主なワークパーツ
注意
※使用中はボンドガンのノズル部分が高温になります、手を触れないでください。
※やけどに注意してください。
※接着用、充填用以外には使用しないでください。

商品説明動画

ピタガン・ボンドガンシリーズ
この動画は、2人が参考にしています。
藤原産業 SK11 ピタガン ボンドガン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67370607
2023-02-21
用途:
自作アンプなどの工作
製造業

今まで100均の物を使用していました。
比較すると、
・使用可能になるまでの時間が短い。
・固着力が高い。
・固まっても白くならず、透明なまま。(専用スティック使用)
気のせいかもしれませんが、安心感があるのでこちらを使っています。
特に使いにくい点もなく満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
67370607
2023-03-31
用途:
工作物接着
製造業

特に問題なく使用出来る。低価格にするために部品点数を省いてるのかと思えますが通電の分かるパイロットランプがあると良い。

対象商品:
67370607
2019-01-25
用途:
ダンボール梱包・基板の部品固定等

低価格帯のグルーガンではこれが今の所ベストかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする