ピンセット クラフト用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67370643 品番NO.41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

先が平たく斜めになっているので、ビーズ等を確実にキャッチできます。ヤニやのりが付きにくく、手ざわりの良いフッ素加工処理を施しています。ビーズやその他、小さな異形物をつかむのに便利です。

形状傾斜型 全長(mm)約95 用途ビーズやその他、小さな異形物に対する細密な作業等。 材質ステンレス鋼SUS420J2 加工フッ素加工処理
注意
※電気の流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-26
用途:
電子部品などの取付時
不動産業

先が平たく適度なザラツキが有り、金属や樹脂製の細線や球形パーツをつかむのに滑りにくく、作業効率が上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする