ピンセット クラフト用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67370668 品番NO.43 オフセット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

オフセット型の為、机上での切手の整理、ホビーなどに便利です。ヤニやのりが付きにくく、手ざわりの良いフッ素加工処理を施しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
形状オフセット型 全長(mm)約145 用途切手の整理、ホビー、細密な作業等。 材質ステンレス鋼SUS410 加工フッ素加工処理
注意
※電気の流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする