精密マイクロナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67370896 品番 PNM-4 ダエンバ S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

SK-5材を使用した日本で一番小さなナイフです。硬度HRC60度まで焼入れしているので切れ味が長く持続します。超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。

材質(刃)SK-5 用途モデリングやジオラマなど細かな作業。 刃幅(mm)1.2 刃先形状楕円刃・小 材質(柄部)アルミニウム削り出し ハンドル長さ(mm)115 大きさ 硬度HRC(刃部)60
注意
※ナイフの先端部は、非常に鋭利に仕上げてあります。
※指先や手などにケガをしないように十分に注意してください。
※切れ味が鈍くなった場合、刃の形状に合わせて砥石の番手800〜1200番で研いでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする