モールカッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67370948 品番195MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

刃は最高級の鋼を使用しています。刃はサビに強い、フッ素樹脂加工を施しています。ステンレススプリングとソフトタッチのグリップにより、楽に作業ができます。
ステップレスインターロックは刃の最高のバランスと調子を保持します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
最大切断径(Φmm)20まで(モール・ホース・生木・ロープ等) 用途電設工事のモール切断作業。 寸法(mm)195 材質(刃)刃物鋼SK-5
注意
※感電の恐れがありますので、電流が流れているものへは使用しないでください。
※刃は大変に鋭利ですので取扱いに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67370948
2020-06-21
用途:
手芸用品として。
その他業種

随分以前より配線用モール向けに所有していたが
用途を誤り刃こぼれしていた。

用途的に欠けの部分の影響が大きく、替刃の販売も
無い様なので新調。



今回調達した新品は PPベルトの切断専用としている、
真っ直ぐ切れて使い易い、40mm巾迄なら困る事は無い。

ただ 50mm巾を斜めに切断する際には、両脇から2度に
分けて刃を入れる必要に迫られた。

刃の有効切断長が70mm前後のラインナップもあると
尚良かったのだが、

"モールカッター" と云う工具として診た場合、この
刃の長さも仕方が無い感はあるか・・・



品質変わらず想定通りの使用は適った、因って評価は
★5とした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする