曜日別特売
EMT-150TM 強力マグネットテープ E-Value 67371018

EMT-150TM 強力マグネットテープ E-Value 67371018
EMT-150TM 強力マグネットテープ E-Value 67371018

強力マグネットテープ

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67371018品番EMT-150TM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

片面は磁石・片面は粘着テープなので、展示物をスチール面に貼りつけて固定することが可能です。お好きな長さにカットしてお使いいただけます。

用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。幅(mm)20特性強力厚さ(mm)1.2タイプ等方性マグネット長さ(cm)150
注意
※ペースメーカーなどの電子医療機器へ磁石を近づけると大変危険です。十分にご注意下さい。
※本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。
※磁力は取り付けるスチールの厚み、表面の状態によって変わります。
※マグネットが滑り落ちる場合は使用しないで下さい。
※火気・高温になる場所には近づけないで下さい。
※お子様の手の届かないところで使用・保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 表示板の貼り付け

磁石も弱いし両面テープが信じられないほど弱くて使い物にならない

対象商品 : 67371018
2024-07-02
用途: 防虫ネットの固定

磁力が弱すぎる。
まるで使い物にならない。
当たりはずれがあるのか?
どこが強力なの?

4が参考にしています
対象商品 : 67371018
2024-03-12
用途: ベニヤ板の看板に貼って使用
卸売・小売業

粘着が弱いため剥がれてしまう。磁石の強度は問題ない。

対象商品 : 67371018
2022-02-21
用途: ホワイトボードへラミネートしたモノにコレ付けて掲示

他の人も言ってますがテープの粘着力は弱いです。
テープ無しのマグシートとか探してみてもコスパ的に安いのは
記載されてる様な強力な磁力ではないとのレビュー見ると
磁石としてシッカリ付くという点で問題ないので
普通の両面テープで粘着補強して使ってます。
改善あるとすれば粘着テープをなくすか、粘着テープが一般的な両面テープ以下なので
普通の両面テープ(今より強い粘着力)に変えるかですね。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いただきます。

対象商品 : 67371018
2022-01-06
用途: 内装DIY
サービス業

磁力が強く使いやすい。粘着テープは簡単に剥がれるので、別途で両面テープを使用しました。

2022-05-17
用途: ボンネットの雨よけ固定に使用
その他業種

磁力は申し分ありませんが、両面テープの粘着力がいまひとつです。もう少し強ければ星5ですね

対象商品 : 67371018
2021-07-15
用途: 養生マットの固定

養生マットの裏に張り付けて、エレベーター等の金属部に磁石で固定する目的で購入しました。この価格で両面テープもついているのでコスパは非常に良いと思います。磁力は私の目的では全く問題なく使えています。磁力が強すぎると使いづらい場合もあるかと思いますが、今回のマグネットテープについては磁力は弱くもなく、強すぎきることもなく丁度良い感じでした。

対象商品 : 67371018
2021-04-04
用途: 配達バッグ改良
サービス業

デリバリー用の配達バッグの綿ファスナーがバリバリうるさかったので、こちらを購入。
強度もあり音も静かになったのでストレスフリーです。ただ少し高い気もしますが投資だと思って我慢しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする