軽トラックシート 帆布

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード67371115 品番SKS-H1821GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

丈夫なエステル帆布製の、長期安心なトラックシートです。ポリエステル糸の基布に塩ビ樹脂加工で高い防水性を発揮します。帆布地だから強度・耐候性に優れ長期使用が可能です。

幅(m)約1.89 長さ(m)2.1 材質ポリプロピレン 用途トラックの荷台カバー。 付属品ゴムバンド10本 タイプ1号・軽トラック用平張りタイプ 材質(ハトメ)アルミ 材質(ロープ)ポリプロピレン
注意
※製品のサイズには多少のバラつきがあります。
※懸吊布材、墜落防止材、ハンモックとしての使用はしないで下さい。破れて墜落や転落などの事故につながるおそれがあります。
※火気や火花の近傍では使用しないで下さい。火災のおそれがあります。
※60度を超える高温物の接触は、シートの物性低下や溶断が発生するおそれがあります。
※物品の尖った部分に接触するとシートが破損し、防水効果が損なわれるおそれがあります。
※再塗装を行ったj車の場合、環境によっては表面が変色する場合があります。
※長期間ご使用の際は、定期的にシートに損傷がないか御確認下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67371115
2024-01-03
用途:
名の通り、軽トラックの荷台のカバーに使用
サービス業

トラックシート本体についてはしっかりした造りで、耐久性もありそうで問題なし。
付属のゴムが少々華奢な感じ、(シートをしっかり張れない)もう少ししっかるしたゴムを付属してもらいたい。

対象商品:
67371115
2021-04-15
用途:
軽トラックの荷台シートとして利用。
製造業

結構、丈夫そうで満足です。強いて言えばゴムひもの数量を増やしたらどうでしょう。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする