ダイヤモンドカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67371964 品番 EDW-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

脅威の切断距離80m、切り肌重視のウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断面のチッピングが少なく、綺麗な切り口です。
コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。

外径(Φmm)107 内径(Φmm)20(15) 刃厚(mm)1.7 用途コンクリート・ブロック・レンガの切断・加工。 仕様乾式専用 対応機種ディスクグラインダー100mm ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)14500
注意
※ご使用前に付属の電動工具用ダイヤモンドホイール取扱説明書を必ずお読みください。
※側圧をかけないで下さい。
※曲線切りは避けてください。
※安全カバー使用してください。
※乾式専用です。
※湿式使用や水をかけてのご使用はおやめください。
※切断される材料が濡れている場合もご使用はおやめください。
※使用中は必ず安全メガネ・防じんマスク・安全手袋を使用してください。
※作業環境によっては、耳栓・ヘルメットを着用してください。

商品説明動画

ダイヤモンドカッター ファイブスターシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする