MULTIチップソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67371998 品番 110X36P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。

適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど 外径(Φmm)110 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 刃数36 用途あらゆる建材の切断作業。 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 最大切込深さ(mm)40
注意
※石材(コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・瓦)やステンレス鋼へは使用できません。
※鉄工用(一般軟鋼)専用刃ではありません。鉄工を連続切断作業をされる場合は鉄工専用刃を使用して下さい。
※切断される素材の種類や材質の厚みにより寿命や切れ味は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする