ダイヤモンドカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード67372393 品番SDWK-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

瓦の切断に最適なダイヤモンドを選定し驚異の耐久性を実現しました。充電工具対応です。瓦の切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。

外径(Φmm)105 内径(Φmm)20(15) 刃厚(mm)1.3 用途電動ジスクグラインダーで瓦の切断。 仕様瓦用 適合機種ディスクグラインダー100mm ダイヤ幅(mm)5 最高回転速度(min-1)14500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする