黒タフ スパイラルダクト用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード67372402 品番110X1.4X36P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

薄刃仕様で軽く切れ美しく、ハゼに強く長寿命です。刃厚1.4mmの薄刃仕様で切断面が美しいです。
亜鉛メッキ鋼板やスーパーダイマ鋼板、ガルバリウム鋼板の切断にも使用できます。特殊配合サーメットチップを採用しています。切断面のきれいさと寿命を両立しています。

外径(Φmm)110 刃数(p)36 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 適合材スパイラルダクト 用途スパイラルダクトの切断専用110mmチップソー。 適合機種防塵カッター110mm 材質(チップ)特殊配合サーメット 最高回転速度(min-1)13000
注意
※ディスクグラインダーでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする