切断砥石 黒砥 充電電動兼用

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67372698 品番 105X0.8 1マイ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

厚さ0.8mmと超薄刃設計により、切断時の切削抵抗を軽減しバッテリーが長持ちします。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。

主要切断材料ステンレス・金属類 外径(Φmm)105 刃厚(mm)0.8 内径(Φmm)15 砥材AZ60Q 用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。
注意
※オーバースピードはおやめ下さい。
※砥石カバーを装着してください。
※防じんマスク・メガネを着用してください。

商品説明動画

SK11 黒砥シリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67372698
2024-02-04
用途:
ステンレス薄板、チタン薄板(0.8〜1.5mm)のカット用
製造業

他社製の物(Monotaroブランド含む)5品と同時購入して比較しました。0.8mmの物は、どれも切断中に゙たわみ゙をおこしますが本品は、中間程度の状態でした。使い方も有るかと思いますが、耐久性(切断時の減り)は、やや良でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする