鉄TETSU 鉄切チップソー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67372865 品番 125X1.6X26P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高耐摩耗性チップ採用の本格派鉄切用チップソーです。適切な台金の熱処理と独自の刃先設計により、台金クラックや刃欠けが少ない安全設計です。
高耐摩耗性チップ採用と卓越した研磨角度で切れ味、耐久性共に優れています。

外径(Φmm)125 内径(Φmm)20 刃数26 刃厚(mm)1.6 用途アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・軽天バー・ハンガーレール等の切断作業。 材質台金:SK5 最高回転数(min-1[r.p.m])9600 最大切断能力(mm)鉄:4、ステン:1.5
注意
※焼入鋼には使用しないでください。
※ステンレス鋼を連続切断作業する場合はステンレス専用の製品をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67372883
2019-09-27
用途:
間仕切りのパネルカット 骨材のカット
小松ウオール工業株式会社 様 (建設業・工事業)

十分に使えます使い捨てと考えれば目立ては1回が限界なので金額を考えればそれ以上は出来ても勿体無いです

対象商品:
67372856
2019-07-28
用途:
スチールアングル等の切断

やはり他では買えない安さであり、そこそこ使える所でしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする