曜日別特売
SSD-3 スパイラルステップドリル SK11 67372917

SSD-3 スパイラルステップドリル SK11 67372917
SSD-3 スパイラルステップドリル SK11 67372917

スパイラルステップドリル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ドリルビットサイズ(mm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・27・30注文コード67372917品番SSD-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。
刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。

用途
薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。
段数13段シャンク径(Φmm)6.35(六角)ドリルビットサイズ(mm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・27・30材質ハイス鋼対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)ハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
注意
※作業中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用してください。
※穴あけ中、無理な押しつけや左右にゆらしてコジあけたりはしないでください。
※使用条件を超える穴あけは製品の破損につながりますのでおやめください。
※充電インパクトドライバーのご使用は軸折れや刃先破損の恐れがありますので、負荷のかけすぎはおやめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67372892
2023-06-25
用途: タッピング穴加工

バカ穴加工及びタッピング穴加工の仕上げ加工として便利に使えました。

対象商品 : 67372892
2021-12-03
用途: オーディオ機器のケース加工に

オーディオ機器のケース加工用途で購入しました。
値段は安くはありませんが、値段相応に切れ味が良くて
芯ブレが少なく、中心がブレ難いのも良いと思います。

対象商品 : 67372892
2018-11-30
用途: 電気工事
ニイクラ電工株式会社建設業・工事業

思った以上に切れ味、耐久性が良いので社員にも勧めている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする