スパイラルステップドリル

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリルビットサイズ(mm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22 注文コード67372935 品番SSD-5ステンレス
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はドリルビットサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。
刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。

段数10段 シャンク径(Φmm)6.35(六角) ドリルビットサイズ(mm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22 用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。 材質ハイス鋼 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル 材質(ドリル)コバルトハイス鋼 穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
注意
※作業中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用してください。
※穴あけ中、無理な押しつけや左右にゆらしてコジあけたりはしないでください。
※使用条件を超える穴あけは製品の破損につながりますのでおやめください。
※充電インパクトドライバーのご使用は軸折れや刃先破損の恐れがありますので、負荷のかけすぎはおやめ下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
タケノコドリル
株式会社 アネックス ラボ 様 (医療・福祉・介護関連業)

ずっとこのメーカーのタケノコドリルを使ってます。
柔らかなアルミ材であれば切れ味もかなり持続しますので助かってます。

対象商品:
67372926
2021-12-30
用途:
機器設置時の固定用穴あけ
MTシステム 様 (建設業・工事業)

鋼製架台に機器を乗せ位置を調整した後、固定する穴あけで使用
段階的に穴あけできるので微妙な穴位置のずれを調整可能です。

対象商品:
67372926
2021-02-01
用途:
配線工事の穴明け。
製造業

ステップドリルのスパイラルバージョンは初めて使いましたが
気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
67372935
2021-11-04
用途:
建築

予備に購入したが、刃が食い込みすぎて使いずらい。同じスパイラルでも他のメーカーの方が使いやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
67372926
2020-09-10
用途:
工作物への穴開けに使用
中司写真事務所 様 (その他業種)

趣味で様々な物に色々なサイズの穴を開けますが、いちいちキリを変えなくて良いので重宝してます。

対象商品:
67372926
2020-04-12
用途:
鉄板の穴あけに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

鉄板の穴あけに使用しています。切れ味もよく使いやすい。

対象商品:
67372935
2019-10-04
用途:
鉄骨組立て時

軽量鉄骨への孔あけに最適です。
アトラーや電気ドリルでの作業よりも簡単です。
耐摩耗性は普通ではないでしょうか。
価格が半分になれば3倍の数を購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
67372926
2018-11-12
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

良い商品と思う。単価は高いが穴あけ作業時間の短縮に貢献してくれる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする