強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
ずっとこのメーカーのタケノコドリルを使ってます。柔らかなアルミ材であれば切れ味もかなり持続しますので助かってます。
鋼製架台に機器を乗せ位置を調整した後、固定する穴あけで使用段階的に穴あけできるので微妙な穴位置のずれを調整可能です。
ステップドリルのスパイラルバージョンは初めて使いましたが気に入りました。
予備に購入したが、刃が食い込みすぎて使いずらい。同じスパイラルでも他のメーカーの方が使いやすかった。
趣味で様々な物に色々なサイズの穴を開けますが、いちいちキリを変えなくて良いので重宝してます。
鉄板の穴あけに使用しています。切れ味もよく使いやすい。
軽量鉄骨への孔あけに最適です。アトラーや電気ドリルでの作業よりも簡単です。耐摩耗性は普通ではないでしょうか。価格が半分になれば3倍の数を購入したいと思います。
良い商品と思う。単価は高いが穴あけ作業時間の短縮に貢献してくれる。