黒タフ 充電用鉄切チップソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67372987 品番 110x1.2x24P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

刃厚1.2mmと薄刃仕様により、切断時抵抗を軽減しバッテリー効率抜群です。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命です。特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く高寿命です。レーザースリット入りで低騒音・低振動です。

刃数(p)24 刃厚(mm)1.2 用途鉄筋や全ネジなどの切断作業。 材質台金:工具鋼 寸法(mm)110 適合材 材質(刃)刃先:超硬チップ

商品説明動画

藤原産業 SK11 黒タフ チップソー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする